TANGGRIP TNFFH-IQ axiális beszúró késtartó 150,1-500 mm

Cikkszám: 274205 150,1-500
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
3 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ tartomány/ DAXN-DAXX beszúrás (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: nem

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat TANG-GRIP
Beszúrási szélesség w 5 mm
Felhasználás módja balos
belső hűtés nem
Beszúrási mélység tmax 35 mm
Teljes hossz L 150 mm
WB_2 5,2 mm
WF 3,5 mm
Működő magasság h1 24,8 mm
Szármagasságh5 32 mm
Kinyúlási hossz 35 mm
Axiális beszúrás lehetséges igen
Gyártó jelölése TNFFH 150L-5IQ
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 274205 150,1-500
EAN / GTIN 7291075310740
Gyártó száma 2302605

Leírás

Kivitel:

Két lapkafészekkel.

Felhasználás:

Axiális beszúráshoz.

Alkalmazható:

274422 – 274226 sz. forgácsoló betétek.

Figyelem:

A 279952 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "TANG-GRIP" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz