{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | UNI | |
Forgácsolási feltétel | enyhén megszakított | |
Forgácstörő | GN | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 80 m/min - 150 m/min | |
Beszúrási szélesség w | 4 mm | |
Sarokrádiusz R | 0,4 mm | |
Minőség | IC808 | |
Beszúrási szélesség w tűrése | 0,05 mm | |
Előtolás f | 0,06 mm/ford. - 0,12 mm/ford. | |
Cserék / élek száma | 1 | |
Váltólapka profil | semleges | |
Sorozat | TANG-GRIP | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Gyártó jelölése | TNF 4GN-IQ IC808 | |
Termék fajtája | Váltólapka beszúró esztergáláshoz |
Cikkszám | 274226 4/0,4 | |
EAN / GTIN | 7291075439090 | |
Gyártó száma | 3373544 |