Furatkés beszúró esztergáláshoz 25/3

Cikkszám: 274170 25/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen
  • Rendszerkulcs: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Szár ⌀ Ds 25 mm
    Beszúrási szélesség w 2,2; 3 mm
    Felhasználás módja jobbos
    belső hűtés igen
    Rendszerkulcs igen
    tmax belső megmunkálás 5 mm
    Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 20 mm
    Hátrahúzott tartó L1 kinyúlási hossza 40 mm
    Teljes hossz L 103 mm
    Axiális beszúrás lehetséges nem
    Termék fajtája Furatkés

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 274170 25/3
    EAN / GTIN 4062406577667
    Gyártó száma 274170 25/3

    Leírás

    Kivitel:

    275000275015 sz. váltólapkához.

    Felhasználás:

    Dmin = 14 mm átmérőtől beszúró esztergáláshoz.

    Figyelem:

    A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Tartozékok

    Betétek

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz