{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár ⌀ Ds | 20 mm | |
Beszúrási szélesség w | 1,5 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | igen | |
Rendszerkulcs | igen | |
tmax belső megmunkálás | 3 mm | |
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin | 16 mm | |
Hátrahúzott tartó L1 kinyúlási hossza | 30 mm | |
Teljes hossz L | 88 mm | |
Axiális beszúrás lehetséges | nem | |
Termék fajtája | Furatkés |
Cikkszám | 274170 20/2 | |
EAN / GTIN | 4062406785475 | |
Gyártó száma | 274170 20/2 |