Beszúró lapka Egyenes élek 1,5 mm

Cikkszám: 275006 1,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    14,03 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    11,69 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
124 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Beszúrási szélesség w 1,5 mm
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Sarokrádiusz 0,15 mm
Minőség HU9310
Bevonat bevonat nélkül
Szerszámanyag HM
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,03 mm/ford.
Cserék / élek száma 1
Simító / nagyoló hozzárendelés Simítás
Váltólapka profil egyenes
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 275006 1,5
EAN / GTIN 4062406805937
Gyártó száma 275006 1,5

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
380
Alu (rövid forgácsú)
N
360
Alu > 10% Si
N
280
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Köszörült oldalakkal.

Alkalmazható:

274010274026 sz. lapkatartóhoz.
274170274171 sz. furatkés.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz