Furatkés beszúró esztergáláshoz 20/3

Cikkszám: 274170 20/3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
71 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen
  • Rendszerkulcs: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 20 mm
Beszúrási szélesség w 2,2; 3 mm
Felhasználás módja jobbos
belső hűtés igen
Rendszerkulcs igen
tmax belső megmunkálás 3 mm
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 16 mm
Hátrahúzott tartó L1 kinyúlási hossza 30 mm
Teljes hossz L 88 mm
Axiális beszúrás lehetséges nem
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 274170 20/3
EAN / GTIN 4062406577643
Gyártó száma 274170 20/3

Leírás

Kivitel:

275000275015 sz. váltólapkához.

Felhasználás:

Dmin = 14 mm átmérőtől beszúró esztergáláshoz.

Figyelem:

A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.