Beszúró lapka Egyenes élek, HB9140, Beszúrási szélesség w: 3mm

Cikkszám: 275003 3
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    25,34 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    21,12 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
104 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Beszúrási szélesség w 3 mm
Forgácsolási feltétel Folyamatos
Sarokrádiusz 0,2 mm
Minőség HB9140
Bevonat TiAISN2
Szerszámanyag HM
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 0,08 mm/ford.
Cserék / élek száma 1
Váltólapka profil egyenes
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 275003 3
EAN / GTIN 4062406098339
Gyártó száma 275003 3

Alkalmazási táblázat

Acél < 500 N/mm²
P
130
Acél < 750 N/mm²
P
110
Acél < 900 N/mm²
P
90
Acél < 1100 N/mm²
P
70
Acél < 1400 N/mm²
P
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Kivitel:

Köszörült oldalakkal.

Alkalmazható:

274010274026 sz. lapkatartóhoz.
274170274171 sz. furatkés.