{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | UNI | |
Forgácsolási feltétel | folyamatos | |
Forgácstörő | Y | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 80 m/min - 180 m/min | |
Beszúrási szélesség w | 14 mm | |
Sarokrádiusz R | 1,5 mm | |
CWTOL | 0,08 mm | |
fg | 0,22 mm/ford. - 0,45 mm/ford. | |
Minőség | IC808 | |
RETOL | 0,05 mm | |
INSL | 161 mm | |
Cserék / élek száma | 1 | |
Váltólapka profil | semleges | |
Sorozat | DOVEIQGRIP | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Gyártó jelölése | TIGER 1415Y-IQ IC808 | |
Termék fajtája | Váltólapka beszúró esztergáláshoz |
Cikkszám | 274148 14 | |
EAN / GTIN | 7291075316506 |