{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Minimális 1. beszúrási ⌀ D1 | 65 mm | |
Maximális 1. beszúrási ⌀ D2 | 100 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Rendszerkulcs | igen | |
Beszúrási szélesség w | 5 mm; 6 mm | |
Max. fogásmélység tmax | 35 mm | |
Termék fajtája | Lapkatartó betét |
Cikkszám | 274064 65/100 | |
EAN / GTIN | 4062406094348 | |
Gyártó száma | 274064 65/100 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() Heavy-Duty lapkatartó homlokbeszúráshoz 65/100 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
283,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható
235,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
127,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
131,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
138,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Max. fogásmélység tmax | 35 | 25 | 14 | 14 | 14 |
Maximális 1. beszúrási ⌀ D2 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Minimális 1. beszúrási ⌀ D1 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 |
Csavar | 279816 3 | 279816 4 | 279816 4 | ||
Beszúrási szélesség w | 5 ;6 | 5 ;6 | 3; 4 | 3; 4 | 3; 4 |
Felhasználás módja | balos | balos | balos | balos | balos |
Termék fajtája | Lapkatartó betét | Lapkatartó betét | Lapkatartó betét | Lapkatartó betét | Lapkatartó betét |