Heavy-Duty lapkatartó homlokbeszúráshoz, balos, ⌀ tartomány beszúrás D1 / D2: 240/350mm

Cikkszám: 274064 240/350
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ tartomány beszúrás D1 / D2 (mm) Egységár ÁFA-val
  • Rendszerkulcs: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Minimális 1. beszúrási ⌀ D1 240 mm
Maximális 1. beszúrási ⌀ D2 350 mm
Felhasználás módja balos
Rendszerkulcs igen
Beszúrási szélesség w 5 mm; 6 mm
Max. fogásmélység tmax 40 mm
Termék fajtája Lapkatartó betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 274064 240/350
EAN / GTIN 4062406094386
Gyártó száma 274064 240/350

Leírás

Kivitel:

275021275048 sz. váltólapkákhoz.

Felhasználás:

A 274004 sz. tartóval vagy alternatívaként a 274003 sz. adapterrel és a megfelelő beszúró pengékhez való alaptartóval kombinálva.

Figyelem:

Szerelőcsavarok nélkül (a késszár tartozéka). A 279940 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Figyelem:

D1 = minimális ⌀ az 1. beszúráshoz / D2 = maximális ⌀ az 1. beszúráshoz.
D2 = 999 a méretjelölésnél elméletileg a végtelennek felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Összehasonlítás hasonló termékekkel

Ez a cikk


Ajánlások


Heavy-Duty lapkatartó homlokbeszúráshoz, balos, ⌀ tartomány beszúrás D<sub>1</sub> / D<sub>2</sub>: 240/350mm

Heavy-Duty lapkatartó homlokbeszúráshoz, balos, ⌀ tartomány beszúrás D1 / D2: 240/350mm

érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
300,70 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
235,71 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
23 darabszám azonnal szállítható
131,50 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
138,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
199,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
203,00 €
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Max. fogásmélység tmax 40 mm 25 mm 14 mm 14 mm 14 mm 14 mm
Beszúrási szélesség w 5 mm; 6 mm 5 mm; 6 mm 3; 4 mm 3; 4 mm 3; 4 mm 3; 4 mm
Felhasználás módja balos balos balos balos balos balos
Termék fajtája Lapkatartó betét Lapkatartó betét Lapkatartó betét Lapkatartó betét Lapkatartó betét Lapkatartó betét

Megfelelő termékek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz