{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Stechbreite w | 6 mm | |
Schnittbedingung | Folyamatos | |
Eckenradius | 0,4 mm | |
Sorte | HB9035 | |
Schneidstoff | HM | |
Előtolás f acélban < 900 N/mm2 | 0,17 mm/ford. | |
Cserék / élek száma | 1 | |
Schlicht/Schrupp-Zuordnung | Simítás; Nagyolás-simítás | |
Wendeschneidplattenprofil | egyenes | |
Termék fajtája | Váltólapka beszúró esztergáláshoz |
Cikkszám | 275021 6 | |
EAN / GTIN | 4062406378363 | |
Gyártó száma | 275021 6 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |