{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Minimális 1. beszúrási ⌀ D1 | 65 mm | |
Maximális 1. beszúrási ⌀ D2 | 100 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
belső hűtés | nem | |
Beszúrási szélesség w | 3; 4 mm | |
Max. fogásmélység tmax | 14 mm | |
Szárszélesség b | Szerszámtartó mm | |
Csavar | 279816 3 | |
Termék fajtája | Lapkatartó betét |
Cikkszám | 278042 65/100 | |
EAN / GTIN | 4062406601904 | |
Gyártó száma | 278042 65/100 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Mono beszúró késtartó homlokbeszúráshoz, balos, ⌀ tartomány beszúrás D1 / D2: 65/100mm
érdeklődés szerint
Raktáron
22 darabszám azonnal szállítható
127,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
283,24 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
6 darabszám azonnal szállítható
235,71 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
20 darabszám azonnal szállítható
131,50 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható
138,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
belső hűtés | nem | nem | nem | ||
Max. fogásmélység tmax | 14 mm | 35 mm | 25 mm | 14 mm | 14 mm |
Maximális 1. beszúrási ⌀ D2 | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm | 100 mm |
Minimális 1. beszúrási ⌀ D1 | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm | 65 mm |
Beszúrási szélesség w | 3; 4 mm | 5 mm; 6 mm | 5 mm; 6 mm | 3; 4 mm | 3; 4 mm |
Felhasználás módja | balos | balos | balos | balos | balos |
Termék fajtája | Lapkatartó betét | Lapkatartó betét | Lapkatartó betét | Lapkatartó betét | Lapkatartó betét |