PENTACUT 17 N-P forgácsoló betétek balos 2/17 mm

Cikkszám: 273957 2/17
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
  • Minimális rendelési mennyiség 5 Darab
  • Rendelési lépések: 5 Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
29 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Beszúrási szélesség w / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerszámanyag HM
Fő felhasználás UNI
Forgácsolási feltétel folyamatos
Forgácstörő P
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc 60 m/min - 180 m/min
Lapkaméret ⌀ d 17 mm
Beszúrási szélesség w 2 mm
Sarokrádiusz R 0,1 mm
Minőség IC1008
CUTDIA 8 mm
Beszúrási mélység tmax 4 mm
Előtolás f 0,02 mm/ford. - 0,08 mm/ford.
Cserék / élek száma 5
Váltólapka profil semleges
Sorozat PENTACUT
Simító / nagyoló hozzárendelés Nagyolás-simítás
Gyártó jelölése PENTA 17N200P010LS IC1008
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273957 2/17
EAN / GTIN 7291075389876
Gyártó száma 3309851

Leírás

Felhasználás:

Univerzális rendszer kisméretű alkatrészek megmunkálásához. Le- és beszúráshoz, beszúró esztergáláshoz, menetkészítéshez és fordított esztergáláshoz.
Le- és beszúráshoz. Pozitív forgácstörő. Lágyan vág.

Alkalmazható:

273950273951 sz. tartó.

Figyelem:

A minimális rendelési mennyiség a csomagolási egységnek (VPE) vagy annak többszörösének felel meg.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "PENTACUT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz