{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | UNI | |
Forgácsolási feltétel | folyamatos | |
Forgácstörő | P | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 60 m/min - 180 m/min | |
Lapkaméret ⌀ d | 17 mm | |
Beszúrási szélesség w | 0,5 mm | |
Minőség | IC1008 | |
CUTDIA | 4 mm | |
Beszúrási mélység tmax | 2 mm | |
Előtolás f | 0,02 mm/ford. - 0,04 mm/ford. | |
Cserék / élek száma | 5 | |
Váltólapka profil | semleges | |
Serie | PENTACUT | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Gyártó jelölése | PENTA 17N050P000RS IC1008 | |
Termék fajtája | Váltólapka beszúró esztergáláshoz |
Cikkszám | 273956 0,5/17 | |
EAN / GTIN | 7291075390094 | |
Gyártó száma | 3337218 |