PENTACUT PCH-17 késszár 20/17 mm

Cikkszám: 273951 20/17
Új termék
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárméret / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat PENTACUT
Szárméret 20 mm
Lapkaméret 17 mm
Felhasználás módja balos
belső hűtés nem
Beszúrási mélység tmax 4 mm
Fejhossz L1 17 mm
Teljes hossz L 120 mm
OAH 25,6 mm
Axiális beszúrás lehetséges nem
Gyártó jelölése PCHLS 20-17
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273951 20/17
EAN / GTIN 7291075389500
Gyártó száma 3324374

Leírás

Felhasználás:

A munkadarabok vállain síkban végzett munkákhoz 0,25 mm – 3,18 mm-es beszúrási szélességekhez.

Alkalmazható:

273956273959 sz. forgácsoló betétek.

Figyelem:

Jobbos késekhez használjon jobbos forgácsoló betéteket, balos késekhez használjon balos forgácsoló betéteket.

Letöltések és dokumentumok

Ugyanabból a sorozatból "PENTACUT" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz