{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | PENTACUT | |
Szárméret | 25 mm | |
Lapkaméret | 17 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | nem | |
Beszúrási mélység tmax | 4 mm | |
Fejhossz L1 | 17 mm | |
Teljes hossz L | 120 mm | |
OAH | 30,6 mm | |
Axiális beszúrás lehetséges | nem | |
Gyártó jelölése | PCHRS 25-17 | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 273950 25/17 | |
EAN / GTIN | 7291075389616 | |
Gyártó száma | 3355215 |