{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szerszámanyag | HM | |
Fő felhasználás | UNI | |
Forgácsolási feltétel | folyamatos | |
Forgácstörő | J | |
Fő felhasználás forgácsoló sebessége vc | 60 m/min - 180 m/min | |
Lapkaméret ⌀ d | 24 mm | |
Beszúrási szélesség w | 3 mm | |
Sarokrádiusz R | 0,2 mm | |
Minőség | IC908 | |
Beszúrási szélesség w tűrése | 0,02 mm | |
BW | 4 mm | |
Beszúrási mélység tmax | 6,5 mm | |
Sarokrádiusz R tűrés | 0,03 mm | |
Előtolás f | 0,04 mm/ford. - 0,16 mm/ford. | |
Cserék / élek száma | 5 | |
Váltólapka profil | semleges | |
Sorozat | PENTACUT | |
Simító / nagyoló hozzárendelés | Nagyolás-simítás | |
Gyártó jelölése | PENTA 24N300J020 IC908 | |
Termék fajtája | Váltólapka beszúró esztergáláshoz |
Cikkszám | 273937 3/24 | |
EAN / GTIN | 7291075151411 | |
Gyártó száma | 6003129 |