{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Eco | |
Minimális 1. beszúrási ⌀ D1 | 33 mm | |
Maximális 1. beszúrási ⌀ D2 | 50 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | igen | |
Beszúrási szélesség w | 3 mm | |
Max. fogásmélység tmax | 13 mm | |
Lapkacsavar | 279815 9 | |
Termék fajtája | Lapkatartó betét |
Cikkszám | 273890 33/50 | |
EAN / GTIN | 4045197516633 | |
Gyártó száma | 273890 33/50 |