Eco beszúró penge megerősített, balos, Pengemagasság h5 / beszúrási szélesség w: 26/3Lmm

Cikkszám: 273865 26/3L
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengemagasság h5 / beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Belső hűtés: igen
  • Axiális beszúrás lehetséges: false

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Eco
Pengemagasság h5 26 mm
Felhasználás módja balos
Belső hűtés igen
Maximális munkadarab ⌀-höz 90 mm
Magasság h1 21,4 mm
Teljes hossz L 109,5 mm
Axiális beszúrás lehetséges nem
Beszúrási szélesség w 3 mm
Termék fajtája Leszúró penge

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 273865 26/3L
EAN / GTIN 4045197778352
Gyártó száma 273865 26/3L
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Kivitel:

Eco hűtéssel közvetlenül az élnél és további hűtéssel a hátszögnél.

Alkalmazható:

273893; 273894; 274095; 274097 sz. tartóval vagy 319132 sz. VDI tartóval.
319140319141 sz. RL vagy LL méret.

Figyelem:

A 279920 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

Figyelem:

A 279920 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni. 19,5 mm beszúrási mélységtől a második él is érintkezik a munkadarabbal. Ennek során barázdák képződhetnek. Szükség esetén használjon 273656273670 sz. egyélű beszúró esztergalapkákat.
A kialakítása miatt nem kompatibilis a 319148 és 319149 sz. EWS befogóval.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Eco" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz