Eco beszúró penge megerősített 32/3L mm

Cikkszám: 273865 32/3L
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Pengemagasság h5 / beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen
  • Axiális beszúrás lehetséges: false

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Sorozat Eco
    Pengemagasság h5 32 mm
    Felhasználás módja balos
    belső hűtés igen
    Maximális munkadarab ⌀-höz 90 mm
    Magasság h1 25 mm
    Teljes hossz L 122 mm
    Axiális beszúrás lehetséges nem
    Termék fajtája Leszúró penge

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 273865 32/3L
    EAN / GTIN 4045197983572
    Gyártó száma 273865 32/3L

    Leírás

    Kivitel:

    Eco hűtéssel közvetlenül az élnél és további hűtéssel a hátszögnél.

    Alkalmazható:

    273893; 273894; 274095; 274097 sz. tartóval vagy 319132 sz. VDI tartóval.

    Figyelem:

    A 279920 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni.

    Figyelem:

    A kialakítása miatt nem kompatibilis a 319148 és 319149 sz. EWS befogóval.
    A 279920 sz. szerelőkulcsot külön kell megrendelni. 19,5 mm beszúrási mélységtől a második él is érintkezik a munkadarabbal. Ennek során barázdák képződhetnek. Szükség esetén használjon 273656273670 sz. egyélű beszúró esztergalapkákat.

    Letöltések és dokumentumok

    Megfelelő termékek

    Betétek

    Ugyanabból a sorozatból "Eco" Összes megtekintése

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz