{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Eco | |
Beszúrási szélesség w | 4 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | igen | |
Beszúrási mélység tmax | 20 mm | |
Működő szélesség L4 | 21,5 mm | |
Fejhossz L1 | 40,5 mm | |
Szárszélesség b | 20 mm | |
Teljes hossz L | 99,5 mm | |
Csavar | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | |
Axiális beszúrás lehetséges | nem | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 273830 20/4 | |
EAN / GTIN | 4045197515995 | |
Gyártó száma | 273830 20/4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Eco beszúró esztergakés, jobbos, Szárszélesség / beszúrási szélesség w: 20/4mm
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható
210,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
68 darabszám azonnal szállítható
162,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
14 darabszám azonnal szállítható
162,18 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
48 darabszám azonnal szállítható
167,79 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
167,79 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
210,12 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
42 darabszám azonnal szállítható
232,56 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
18 darabszám azonnal szállítható
224,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
224,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
262,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
59 darabszám azonnal szállítható
107,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 99,5 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 125 mm | 93,5 mm | 108 mm | 95,5 mm | 107 mm | 112 mm | 129 mm |
Fejhossz L1 | 40,5 mm | 34 mm | 40 mm | 36,5 mm | 48 mm | 34,5 mm | 49 mm | 36,5 mm | 48 mm | 36,5 mm | 39 mm |
Csavar | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279815 7 (TX30; 8 Nm) | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | 279816 4 (SW5; 5 Nm) |
Beszúrási szélesség w | 4 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm | 4 mm | 3 mm | 3 mm; 4 mm |
Felhasználás módja | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos |
Működő szélesség L4 | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 21,5 mm | 20 mm |
Termék fajtája | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés |