{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 20 mm | |
Beszúrási szélesség w | 3 mm; 4 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | nem | |
Beszúrási mélység tmax | 21 mm | |
Működő szélesség L4 | 20 mm | |
Fejhossz L1 | 39 mm | |
Teljes hossz L | 129 mm | |
Csavar | 279816 4 (SW5; 5 Nm) | |
Axiális beszúrás lehetséges | nem | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 278015 20 | |
EAN / GTIN | 4062406381387 | |
Gyártó száma | 278015 20 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
Beszúró esztergakés 20 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
57 darabszám azonnal szállítható
105,00 €
91,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
89,76 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
40 darabszám azonnal szállítható
95,00 €
82,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Axiális beszúrás lehetséges | nem | nem | nem |
Teljes hossz L | 129 | 125 | 120 |
belső hűtés | nem | nem | igen |
Fejhossz L1 | 39 | 21,4 | 30 |
Szárméret | 20 | 20 | 20 |
Felhasználás módja | jobbos | jobbos | jobbos |
Működő szélesség L4 | 20 | 25,2 | 20 |