{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Eco | |
Beszúrási szélesség w | 4 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | igen | |
Beszúrási mélység tmax | 20 mm | |
Működő szélesség L4 | 16 mm | |
Fejhossz L1 | 37,5 mm | |
Szárszélesség b | 16 mm | |
Teljes hossz L | 84,5 mm | |
Csavar | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
Axiális beszúrás lehetséges | nem | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 273830 16/4 | |
EAN / GTIN | 4045197515988 | |
Gyártó száma | 273830 16/4 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Eco beszúró esztergakés 16/4 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
24 darabszám azonnal szállítható
201,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható
147,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
155,04 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
21 darabszám azonnal szállítható
201,96 €
99,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
161,67 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Axiális beszúrás lehetséges | nem | igen | igen | nem | igen |
Teljes hossz L | 84,5 | 100 | 100 | 92,5 | 150 |
belső hűtés | igen | nem | nem | igen | nem |
Fejhossz L1 | 37,5 | 35 | 37 | 45,5 | 48 |
Beszúrási szélesség w | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Felhasználás módja | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos |
Termék fajtája | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés |