Eco beszúró esztergakés, jobbos, Szárszélesség / beszúrási szélesség w: 20/2mm

Cikkszám: 273830 20/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
17 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szárszélesség / beszúrási szélesség w (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Eco
Beszúrási szélesség w 2 mm
Felhasználás módja jobbos
belső hűtés igen
Beszúrási mélység tmax 10 mm
Működő szélesség L4 21,5 mm
Fejhossz L1 33,5 mm
Szárszélesség b 20 mm
Teljes hossz L 92,5 mm
Csavar 279815 6 (TX25; 6 Nm)
Axiális beszúrás lehetséges nem
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 273830 20/2
EAN / GTIN 4045197515933
Gyártó száma 273830 20/2

Leírás

Kivitel:

A tartók nagy szilárdságú szerszámacélból (> 1300 N/mm2) készülnek. A konvex lapkarögzítéssel maximális ellenállás érhető el az axiális és radiális nyíróerőkkel szemben, és ezáltal a felületminőség és termelékenység jelentősen növekszik.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a GARANT Master Eco rendszerű 319006319136 sz. befogókkal lehetséges.
6 mm beszúrási szélességtől tmax-nál (5×beszúrási szélesség) a második él érintkezik a munkadarabbal. Barázdák képződhetnek. t = 24,5 mm-ig biztosan barázdamentes.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Eco" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz