{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Eco | |
Beszúrási szélesség w | 2 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
belső hűtés | igen | |
Beszúrási mélység tmax | 10 mm | |
Működő szélesség L4 | 16 mm | |
Fejhossz L1 | 30,5 mm | |
Szárszélesség b | 16 mm | |
Teljes hossz L | 77,5 mm | |
Csavar | 279815 5 (TX25; 6 Nm) | |
Axiális beszúrás lehetséges | nem | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 273830 16/2 | |
EAN / GTIN | 4045197515926 | |
Gyártó száma | 273830 16/2 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||
---|---|---|---|---|
Eco beszúró esztergakés, jobbos, Szárszélesség / beszúrási szélesség w: 16/2mm
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható
201,96 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
32 darabszám azonnal szállítható
210,12 €
149,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
275,40 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
27 darabszám azonnal szállítható
300,90 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Axiális beszúrás lehetséges | nem | nem | nem | nem |
belső hűtés | igen | igen | igen | igen |
Beszúrási szélesség w | 2 mm | 3 mm | 3 mm | 3 mm |
Felhasználás módja | jobbos | jobbos | jobbos | jobbos |
Beszúrási mélység tmax | 10 mm | 25 mm | 37,5 mm | 37,5 mm |
Sorozat | Eco | Eco | Eco | Eco |
Termék fajtája | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés |