{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Eco | |
Beszúrási szélesség w | 3 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Belső hűtés | igen | |
maximális ⌀ | 75 mm | |
Beszúrási mélység tmax | 37,5 mm | |
Működő szélesség L4 | 21,5 mm | |
Fejhossz L1 | 54 mm | |
Szárszélesség b | 20 mm | |
Teljes hossz L | 113 mm | |
Csavar | 279815 6 (TX25; 6 Nm) | |
Axiális beszúrás lehetséges | nem | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 273835 20/3L | |
EAN / GTIN | 4045197612168 | |
Gyártó száma | 273835 20/3L | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |