{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 20 mm | |
Lapkaméret | 16 mm | |
Felhasználás módja | balra | |
belső hűtés | nem | |
Működő szélesség L4 | 20 mm | |
Fejhossz L1 | 30 mm | |
Teljes hossz L | 128 mm | |
Lapkacsavar menetlapkához | 279810 2 | |
Alátétlapka 1,5° | 272610 1,5 | |
Szorítócsavar alátétlapkához | 279824 1 | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 272002 20/16 | |
EAN / GTIN | 4045197430526 | |
Gyártó száma | 272002 20/16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Esztergakés 20/16 mm
érdeklődés szerint
Raktáron
43 darabszám azonnal szállítható
109,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
86 darabszám azonnal szállítható
109,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
156 darabszám azonnal szállítható
60,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 128 | 128 | 125 |
belső hűtés | nem | nem | nem |
Fejhossz L1 | 30 | 30 | 22 |
Lapkaméret | 16 | 16 | 16 |
Szárméret | 20 | 20 | 20 |
Felhasználás módja | balra | jobbos | jobbos |
Termék fajtája | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés |