{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szárméret | 32 mm | |
Lapkaméret | 22 mm | |
Felhasználás módja | balra | |
belső hűtés | nem | |
Működő szélesség L4 | 32 mm | |
Fejhossz L1 | 36 mm | |
Teljes hossz L | 175 mm | |
Lapkacsavar menetlapkához | 279810 3 | |
Alátétlapka 1,5° | 272616 1,5 | |
Szorítócsavar alátétlapkához | 279824 2 | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 272002 32/22 | |
EAN / GTIN | 4045197645401 | |
Gyártó száma | 272002 32/22 |