Esztergakés 25/22 mm

Cikkszám: 272002 25/22
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
4 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: nem

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 25 mm
Lapkaméret 22 mm
Felhasználás módja balra
belső hűtés nem
Működő szélesség L4 25 mm
Fejhossz L1 36 mm
Teljes hossz L 155 mm
Lapkacsavar menetlapkához 279810 3
Alátétlapka 1,5° 272616 1,5
Szorítócsavar alátétlapkához 279824 2
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 272002 25/22
EAN / GTIN 4045197430540

Leírás

Tartalom:

1,5°-os alátétlapkával.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Szár- / lapkaméret L (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz