Alátétlapka esztergakésekhez és furatkésekhez EL/IR 1,5 fok

Cikkszám: 272610 1,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    15,76 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    13,13 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
389 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Dőlésszög (fok) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Dőlésszög 1,5 fok
L lapkamérethez 16 mm
Felhasználás módja balra
Szög a grafika szerint BM satu kék
Bel- /kültéri felhasználás Külső
Termék fajtája Alátétlapka

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 272610 1,5
EAN / GTIN 4045197368751
Gyártó száma 272610 1,5

Leírás

Kivitel:

Balos külső menethez (EL) és jobbos belső menethez (IR).

Felhasználás:

Szabvány szerinti menet készítéséhez. A 270700271900 sz. menetlapkákkal együtt használja.

Figyelem:

A fix dőlésszög nélküli késeket 1,5°-os alátétlapkával szállítjuk.

Letöltések és dokumentumok

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz