Alátétlapka esztergakésekhez és furatkésekhez EL/IR 3,5 fok

Cikkszám: 272610 3,5
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    16,10 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    13,41 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Dőlésszög (fok) Egységár ÁFA-val

Adja hozzá a bevásárlólistához

    A termék megosztása

    vagy másolja át ezt a linket

    Ajánlat

    Állítsa be árelőnnyel

    Termékadatok

    Technikai adatok

    Dőlésszög 3,5 fok
    L lapkamérethez 16 mm
    Felhasználás módja balra
    Szög a grafika szerint SK 50
    Bel- /kültéri felhasználás Külső
    Termék fajtája Alátétlapka

    Azonosító számok és osztályozások

    Cikkszám 272610 3,5
    EAN / GTIN 4045197368775
    Gyártó száma 272610 3,5

    Leírás

    Kivitel:

    Balos külső menethez (EL) és jobbos belső menethez (IR).

    Felhasználás:

    Szabvány szerinti menet készítéséhez. A 270700271900 sz. menetlapkákkal együtt használja.

    Figyelem:

    A fix dőlésszög nélküli késeket 1,5°-os alátétlapkával szállítjuk.

    Letöltések és dokumentumok

    Szolgáltatások és terméktanácsadás

    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz