• Kedves Vásárlóink, kérjük vegyék figyelembe, hogy 2024.12.25-2024.12.31 között leltározás miatt az áruküldés szünetel. 2025.01.02-től újra elérhetőek vagyunk. Kellemes karácsonyi ünnepeket és sikerekben gazdag boldog új évet kívánunk.

Esztergakés, balra, Szár- / lapkaméret L: 12/16mm

Cikkszám: 272002 12/16
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
érdeklődés szerint
Raktáron
19 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár- / lapkaméret L (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • belső hűtés: nem

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szárméret 12 mm
Lapkaméret 16 mm
Felhasználás módja balra
belső hűtés nem
Működő szélesség L4 16 mm
Fejhossz L1 22 mm
Teljes hossz L 83 mm
Lapkacsavar menetlapkához 279810 2
Alátétlapka 1,5° 272610 1,5
Szorítócsavar alátétlapkához 279824 1
Termék fajtája Esztergakés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 272002 12/16
EAN / GTIN 4045197644183
Gyártó száma 272002 12/16
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Tartalom:

1,5°-os alátétlapkával.