{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Eco | |
Szárméret | 16 mm | |
Lapkaméret | 16 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
belső hűtés | igen | |
Működő szélesség L4 | 20 mm | |
Fejhossz L1 | 30 mm | |
Teljes hossz L | 80 mm | |
Lapkacsavar menetlapkához | 269023 3 | |
Alátétlapka 1,5° | 279819 2 | |
Szorítócsavar alátétlapkához | 279824 1 | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 271998 16/16 | |
EAN / GTIN | 4062406734756 | |
Gyártó száma | 271998 16/16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
GARANT Master Eco esztergakés csavaros szorítással, balos, Szár- / lapkaméret L: 16/16mm
érdeklődés szerint
Raktáron
16 darabszám azonnal szállítható
144,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
46 darabszám azonnal szállítható
179,45 €
46,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
134 darabszám azonnal szállítható
109,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
25 darabszám azonnal szállítható
109,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
50 darabszám azonnal szállítható
57,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
12 darabszám azonnal szállítható
144,53 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 80 mm | 74 mm | 97 mm | 97 mm | 125 mm | 80 mm |
belső hűtés | igen | igen | nem | nem | nem | igen |
Fejhossz L1 | 30 mm | 27 mm | 20 mm | 20 mm | 22 mm | 30 mm |
Lapkaméret | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Felhasználás módja | balos | balos | jobbos | balra | jobbos | jobbos |
Működő szélesség L4 | 20 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 16 mm | 20 mm |
Termék fajtája | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés |