{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Master Eco | |
Szárméret | 20 mm | |
Lapkaméret | 12 mm | |
Felhasználás módja | jobbos | |
Norm | Gyári szabvány | |
belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | DCLNR/L 2020H12 | |
Hozzávaló váltólapka | CN.. 1204.. | |
Működő szélesség L4 | 25 mm | |
Fejhossz L1 | 30 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Alátétlapka | 259031 49 | |
Csavar alátétlapkához | 259027 8 | |
Szorítóköröm, csavar,O-gyűrű | 259036 22 | |
Beállítási szög κ | 95 fok | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 250002 20/12 | |
EAN / GTIN | 4067263121138 | |
Gyártó száma | 250002 20/12 |