{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Eco | |
Szárméret | 16 mm | |
Lapkaméret | 11 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
Szabvány | DIN ISO 5610 | |
Belső hűtés | igen | |
Kés ISO kódja | SDJCR/L 1616F11 | |
Hozzávaló váltólapka | DC.. 11T3.. | |
Működő szélesség L4 | 20 mm | |
Fejhossz L1 | 30 mm | |
Teljes hossz L | 80 mm | |
Váltólapka csavar készlet | 269023 3 | |
Alátétlapka | 269007 1 | |
Csavar alátétlapkához | 269013 6 | |
Beállítási szög κ | 93 fok | |
Felhasználás | Síkesztergálás; Külső hosszesztergálás | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 260291 16/11 | |
EAN / GTIN | 4067263122449 | |
Gyártó száma | 260291 16/11 | |
Gyártó | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |