{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Eco | |
Szárméret | 25 mm | |
Lapkaméret | 16 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
belső hűtés | igen | |
Működő szélesség L4 | 32 mm | |
Fejhossz L1 | 30 mm | |
Teljes hossz L | 100 mm | |
Lapkacsavar menetlapkához | 269023 3 | |
Alátétlapka 1,5° | 279819 2 | |
Szorítócsavar alátétlapkához | 279824 1 | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 271998 25/16 | |
EAN / GTIN | 4062406734770 | |
Gyártó száma | 271998 25/16 |