{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Eco | |
Szárméret | 20 mm | |
Lapkaméret | 16 mm | |
Felhasználás módja | balos | |
belső hűtés | igen | |
Működő szélesség L4 | 20 mm | |
Fejhossz L1 | 30 mm | |
Teljes hossz L | 89 mm | |
Alátétlapka 1,5° | 279819 2 | |
Alátétlapka csavar | 259027 6 | |
Szorítóköröm, csavar,O-gyűrű | 259036 16 | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 271994 20/16 | |
EAN / GTIN | 4062406180782 | |
Gyártó száma | 271994 20/16 |
Ez a cikk |
Ajánlások |
||||
---|---|---|---|---|---|
Eco esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret L: 20/16mm
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható
186,24 €
51,10 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
36 darabszám azonnal szállítható
185,27 €
54,80 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható
109,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható
109,14 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
érdeklődés szerint
Raktáron
117 darabszám azonnal szállítható
60,00 €
plusz az aktuális ÁFA.
Árak plusz szállítási költségek
|
|
Teljes hossz L | 89 mm | 89 mm | 128 mm | 128 mm | 125 mm |
belső hűtés | igen | igen | nem | nem | nem |
Fejhossz L1 | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 30 mm | 22 mm |
Szárméret | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Felhasználás módja | balos | balos | jobbos | balra | jobbos |
Működő szélesség L4 | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm | 20 mm |
Termék fajtája | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés | Esztergakés |