{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Minőség | HB7010 | |
Horony szabvány szerint | DIN 471 | |
Horonyszélesség m (H13) | 1,85 mm | |
Vastagság | 3,6 mm | |
Lapkaméret L | 16 mm | |
Alátétlapka | 272604 sz. S méret | |
Vágóél szélesség w | 1,94 mm | |
tmax | 2 mm | |
Seeger gyűrűhöz DIN 471 / 472, gyűrű vastagsága | 1,75 mm | |
Váltólapka kiosztás | jobbos | |
Szerszámanyag | HM | |
Termék fajtája | Váltólapka beszúró esztergáláshoz |
Cikkszám | 271005 1,85 | |
EAN / GTIN | 4045197142450 | |
Gyártó száma | 271005 1,85 |