Részprofil lapka készlet, 16 méret Seeger-gyűrűkhöz, jobbos ER/IR

Cikkszám: 271920 ER/IR
Ár beállítása 10 Darab (25,75 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • Készlet ár 10  Darab
    257,54 € / Darab
    Ár beállítása 10 Darab (25,75 € / 1 Darab)
  • 10 -től/tólbeállítások
    214,62 € / Darab
    Ár beállítása 10 Darab (21,46 € / 1 Darab)
érdeklődés szerint
Raktáron
99 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Típus Egységár ÁFA-val
  • Horony szabvány szerint: DIN 471; DIN 472

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szerszámanyag HM
Minőség HB7010
Megmunkálási irány jobbos
Horony szabvány szerint DIN 471; DIN 472
Termék fajtája Váltólapka menetesztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 271920 ER/IR
EAN / GTIN 4045197370983
Gyártó száma 271920 ER/IR

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Acél < 500 N/mm²
P
150
Acél < 750 N/mm²
P
150
Acél < 900 N/mm²
P
130
Acél < 1100 N/mm²
P
100
Acél < 1400 N/mm²
P
90
Acél < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Alkalmazható:

271997272172 sz. GARANT menetkések (külső/belső) a 16 vagy 9,3 lapkamérethez.

Tartalma:

Részprofil, DIN 471 és DIN 472: 271005 és 271015 sz. 1,1; 1,3; 1,6; 1,85 méret
Alátétlap: 272604 és 272624 sz. S méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz