{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Minőség | HB7010 | |
Horony szabvány szerint | DIN 471 | |
Horonyszélesség m (H13) | 0,5 mm | |
Vastagság | 3,6 mm | |
Lapkaméret L | 16 mm | |
Alátétlapka | 272604 sz. S méret | |
Vágóél szélesség w | 0,59 mm | |
tmax | 1,3 mm | |
Seeger gyűrűhöz DIN 471 / 472, gyűrű vastagsága | 0,4 mm | |
Váltólapka kiosztás | jobbos | |
Szerszámanyag | HM | |
Termék fajtája | Váltólapka beszúró esztergáláshoz |
Cikkszám | 271005 0,5 | |
EAN / GTIN | 4045197765277 | |
Gyártó száma | 271005 0,5 |