Részprofil lapka DIN 471 szabványhoz külső, jobbos 2,15 mm

Cikkszám: 271005 2,15
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Árak skálázása:

  • 1 Darab -től/tól
    31,28 € / Darab
  • 10 Darab -től/tól
    26,07 € / Darab
érdeklődés szerint
Raktáron
388 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Horony szélessége m (H13) (mm) Egységár ÁFA-val
  • Horony szabvány szerint: DIN 471

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Minőség HB7010
Horony szabvány szerint DIN 471
Horonyszélesség m (H13) 2,15 mm
Vastagság 3,6 mm
Lapkaméret L 16 mm
Alátétlapka 272604 sz. S méret
Vágóél szélesség w 2,24 mm
tmax 2 mm
Seeger gyűrűhöz DIN 471 / 472, gyűrű vastagsága 2 mm
Váltólapka kiosztás jobbos
Szerszámanyag HM
Termék fajtája Váltólapka beszúró esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 271005 2,15
EAN / GTIN 4045197301901
Gyártó száma 271005 2,15

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
250
Alu > 10% Si
N
180
Acél < 500 N/mm²
P
150
Acél < 750 N/mm²
P
150
Acél < 900 N/mm²
P
130
Acél < 1100 N/mm²
P
100
Acél < 1400 N/mm²
P
90
Acél < 55 HRC
H
40
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
100
Ti > 850 N/mm²
S
50
GG(G)
K
130
CuZn
N
150
Folyamatos
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Alkalmazható:

271997272172 sz. GARANT menetkések (külső/belső) a 16 vagy 9,3 lapkamérethez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz