{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Micro | |
Szár ⌀ Ds | 16 mm | |
Belső befogási ⌀ D | 5 mm | |
belső hűtés | igen | |
Fej ⌀ D1 | 18,6 mm | |
Befogási magasság L2 | 14,8 mm | |
Teljes hossz L | 75 mm | |
Termék fajtája | Lapkatartó betét |
Cikkszám | 270202 16 | |
EAN / GTIN | 4045197465672 | |
Gyártó száma | 270202 16 |