{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Micro | |
Legkisebb ⌀ Dmin | 2,2 mm | |
Kinyúlási hossz L1 | 16 mm | |
Szár ⌀ d | 4 mm | |
Hegy-közép távolság L3 | 0,95 mm | |
Max. fogásmélység tmax | 0,15 mm | |
Rádiusz R | 0,1 mm | |
Előtolás f acélban < 1100 N/mm2 | 0,017 mm/ford. | |
Előtolás f INOX-ban < 900 N/mm2 | 0,015 mm/ford. | |
Előtolás f INOX-ban > 900 N/mm2 | 0,015 mm/ford. | |
Termék fajtája | Forgácsoló betét esztergáláshoz |
Cikkszám | 270244 2,2 | |
EAN / GTIN | 4045197466310 |