Mikro lapkatartó betét 10 mm

Cikkszám: 270200 10
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
44 darabszám azonnal szállítható
  • belső hűtés: igen

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Micro
Szár ⌀ Ds 10 mm
Belső befogási ⌀ D 4 mm
belső hűtés igen
Fej ⌀ D1 14 mm
Befogási magasság L2 8,8 mm
Teljes hossz L 65 mm
Termék fajtája Lapkatartó betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 270200 10
EAN / GTIN 4045197465610
Gyártó száma 270200 10

Leírás

Alkatrész:

279815 3 sz. szorítócsavar.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "Micro" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Ez is érdekelheti Önt

Új szakszám létrehozása

Cikkszám módosítása

A cikkszámok alapján saját termékszámot rögzíthet az eShop-ban

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Adja hozzá a bevásárlólistához

    Válassza ki a változatot és a darabszámot

    ⌀ DS (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz