Mikro lapkatartó betét 12 mm

Cikkszám: 270200 12
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
28 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DS (mm) Egységár ÁFA-val
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Micro
Szár ⌀ Ds 12 mm
Belső befogási ⌀ D 4 mm
belső hűtés igen
Fej ⌀ D1 16 mm
Befogási magasság L2 10,8 mm
Teljes hossz L 70 mm
Termék fajtája Lapkatartó betét

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 270200 12
EAN / GTIN 4045197465627
Gyártó száma 270200 12

Leírás

Alkatrész:

279815 3 sz. szorítócsavar.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek

Betétek

Ugyanabból a sorozatból "Micro" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz