Mikro lapkatartó betét, ⌀ d = 5 mm, ⌀ DS: 10mm

Cikkszám: 270202 10
Price per 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
7 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ DS (mm) Egységár ÁFA-val

Elérhető

  • Belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Micro
Szár ⌀ Ds 10 mm
Belső befogási ⌀ D 5 mm
Belső hűtés igen
Fej ⌀ D1 14 mm
Befogási magasság L2 8,8 mm
Teljes hossz L 65 mm
Termék fajtája Lapkatartó betét

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 270202 10
EAN / GTIN 4045197465658
Gyártó száma 270202 10
Gyártó Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Leírás

Alkatrész:

279815 3 sz. szorítócsavar.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Micro" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz