Mikro axiális beszúró betét, külső, jobbos 6,2/1 mm

Cikkszám: 270350 6,2/1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
45 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Micro
Legkisebb ⌀ Dmin 6,2 mm
Kinyúlási hossz L1 15 mm
Szár ⌀ d 6 mm
Hegy-közép távolság L3 2,95 mm
Max. fogásmélység tmax 2 mm
Rádiusz R 0,1 mm
Termék fajtája Forgácsoló betét esztergáláshoz

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 270350 6,2/1
EAN / GTIN 4045197467119

Alkalmazási táblázat

Alu műanyagok
N
250
Alu (rövid forgácsú)
N
200
Alu > 10% Si
N
200
Acél < 500 N/mm²
P
160
Acél < 750 N/mm²
P
150
Acél < 900 N/mm²
P
150
Acél < 1100 N/mm²
P
80
Acél < 1400 N/mm²
P
60
Acél < 55 HRC
H
30
INOX < 900 N/mm²
M
90
INOX > 900 N/mm²
M
60
Ti > 850 N/mm²
S
30
GG(G)
K
90
CuZn
N
150
Folyamatos
 
Szabálytalan
 
Megszakított
 
Nedvesen maximum
 

Leírás

Felhasználás:

270200270204 sz. lapkatartó betéthez.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Szerszámtartó:

Ugyanabból a sorozatból "Micro" Összes megtekintése