{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Sorozat | Master Mute | |
Belső kiesztergálási mélység max. | 15×D | |
Rezgés | csillapított | |
Rendszer | DM | |
belső hűtés | igen | |
Teljes hossz L | 668 mm | |
Nem befogható tartomány S | 224 mm | |
Ajánlott befogási hossz | 160 mm | |
Szerelőcsavar készlet | 269026 3 | |
Összekötő hűtőfolyadék csatlakozóhoz | 269208 | |
Nagynyomású összekötő tömlő | 269207 | |
Termék fajtája | Furatkés szár |
Cikkszám | 264938 DM/40 | |
EAN / GTIN | 4062406773632 | |
Gyártó száma | 264938 DM/40 |