{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Serie | Master Mute | |
Belső kiesztergálási mélység max. | 15×D | |
Rezgés | csillapított | |
Rendszer | QC | |
belső hűtés | igen | |
Teljes hossz L | 430 mm | |
H alaptest középeltolódás | 2,5 mm | |
Nem befogható tartomány S | 145 mm | |
Ajánlott befogási hossz | 100 mm | |
Szerelőcsavar készlet | 269026 1 | |
Összekötő hűtőfolyadék csatlakozóhoz | 269208 | |
Nagynyomású összekötő tömlő | 269207 | |
Termék fajtája | Furatkés szár |
Cikkszám | 264898 QC/25 | |
EAN / GTIN | 4062406773618 | |
Gyártó száma | 264898 QC/25 |