GARANT Master Mute cserélhető fej QC/23

Cikkszám: 264835 QC/23
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Rendszer / típus Egységár ÁFA-val
  • Rendszer: QC
  • belső hűtés: igen

Adja hozzá a bevásárlólistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Master Mute
Felhasználás módja balos
Rendszer QC
belső hűtés igen
Szárméret 20 mm
Cserélhető fej ISO kódja SDQCL
Hozzávaló váltólapka DC.. 11T3..
Fogásszög 107,5 fok
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 26 mm
Középeltolódás L3 15 mm
Teljes hossz L 22 mm
Váltólapka csavar 269023 2
Termék fajtája Furatfej

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 264835 QC/23
EAN / GTIN 4251414902619
Gyártó száma 264835 QC/23

Leírás

Alkalmazható:

264890, 264894 és 264898 furatkés szárak.

Figyelem:

Az összes cserélhető fej kombinálható az ugyanazon rendszeren belüli összes furatkés szárral (GL, QC, DM).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Master Mute" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz